曜日別特売
OF-12P-F プラ塗代カバー(中形四角用) 未来工業 08732796

OF-12P-F プラ塗代カバー(中形四角用) 未来工業 08732796
OF-12P-F プラ塗代カバー(中形四角用) 未来工業 08732796

プラ塗代カバー(中形四角用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10枚)
種類平
タイプ小判型(スイッチカバー1個用)
内容量1箱(10枚)注文コード08732796品番OF-12P-F
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
アルミ箔付
タイプ
小判型(スイッチカバー1個用)
種類
平
色
グレー
規格
JIS C8435
仕様
中型四角用
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
2.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする