曜日別特売
CDO-4B 埋込四角アウトレットボックス 未来工業 08732735

CDO-4B 埋込四角アウトレットボックス 未来工業 08732735
CDO-4B 埋込四角アウトレットボックス 未来工業 08732735
CDO-4B 埋込四角アウトレットボックス 未来工業 08732735

埋込四角アウトレットボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
側面ノックアウト
22・22(25・25)×222・28(25・31)×2
注文コード
08732735
品番
CDO-4B
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。
スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。
3分スタット付!

側面ノックアウト
22・22(25・25)×2
22・28(25・31)×2
タイプ
中形四角(深型)
寸法H(mm)
54
外形寸法(縦×横)(mm)
108×108
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする