LOCTITE 硬化促進剤 SF7649

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(140mL) 注文コード 06810553 品番 7649-4.5oz
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。

乾燥時間(秒)30〜70 有効時間30日 希釈溶剤アセトン 粘度(mPa・s[cP])2 液色 用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。 トラスコ品番283-3409 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量141.7mL 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06810553
2018-12-07
用途:
試作部品の接着
製造業

SUS製の軸と真鍮製の円板穴との接着に使用しましたが、高強度ですばやく接着ができたので非常に助かりました。

対象商品:
06810553
2014-03-14
用途:
業務上の接着工程

最近地方ではこの手の商品の一個買いができなくなり大変助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする