日本緑十字社
日本緑十字社の 作業現場標識
日本緑十字社の 注意・禁止標識
ステッカー 指差呼称
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
02533377
品番
指差D
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
文字内容
指差呼称でゼロ災害-右指差し
寸法(mm)
40×55
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
815-1271
種別
スローガン
材質
オレフィンステッカー
形状
ステッカー
区分
安全保安用品
質量(g)
8
取付方式
ステッカー
日本緑十字社品番
204004