1805-340ML グリース状防錆潤滑剤 スリーボンド 02335706 1805-340ML グリース状防錆潤滑剤 スリーボンド 02335706

グリース状防錆潤滑剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(340mL) 注文コード02335706 品番1805-340ML
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スプレーすると、高荷重に耐える強じんなグリース状の軟膜を形成します。
特に雨水などの洗い流しに対して優れた耐性を発揮。
また、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません
エアゾール式

用途機械、工具、治具全般。 成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォネート系防錆剤、LPG トラスコ品番126-2556 茶褐色透明 使用温度範囲(℃)-10〜98 増ちょう剤石油スルフォネート塩 基油鉱油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.095kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-30
用途:
シャッターに。
農・林・水産業

唯一ボンド製品で使える一品。シャッターに使ったが普通に使える。価格もボンドらしくない価格(笑)

対象商品:
02335706
2015-11-08
用途:
油圧機器類の防錆用

常時海水が付着する船舶の油圧機器の防錆に使用していますが、雨水にも強い油膜を形成でき重宝しています。
スムーズなグリースの噴射ができるのは、この製品だけだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02335706
2016-08-06
用途:
修理の時に

商品も良くてたいへんやすくていいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02335706
2013-04-03
用途:
車検の時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする