エアーソーの特長と用途
空圧で鉄板の切断やヤスリがけをする空圧工具です。

特長
- 狭い所の切断作業やヤスリがけを先端刃を交換する事で容易に作業できます。
- 空圧による力強く、バランスの優れた振幅動作によりスピーディーなカット作業が行えます。
- スイッチを押すと、エアコンプレッサーで圧縮した空気を動力源として、ノコが高速で前後往復運動をし、対象物に押し当てるだけで、切断作業ができます。
- 自動車整備・板金工場での鉄板・樹脂切断などに。
- リサイクル工場での家電などの解体作業における切断に。
- アルミ・亜鉛ダイカストのバリ取りなどに。

先端工具の種類
取り付ける先端工具によって様々な用途に使用できます。
(刃の形状・山の数にも種類があります)

- 切断するものの厚み(mm)を確認してください。
- 切断するものの材質を確認してください。
- 往復運動のストローク長さ(mm)・往復数(回/分)を確認してください。
- 適切な空気圧力(MPa)のエア源を確保してご使用ください。
- ホース口金取付ねじ寸法を確認してください。
ココミテvol.2より転載