【2026年用】金型デートマーク6Y型

【2026年用】金型デートマーク6Y型 - 浦谷商事

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。

用途
プラ型埋め込み用。
摘要
6Y型(年(6年表示))
硬度
HRC50±2
内容量
1個
注意
※別作は出来ません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75143927OP-6Y-10-26-31684-0146SUS420焼入研磨仕上げ1210
¥7,600
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
75143936OP-6Y-16-26-31684-0144SUS420焼入研磨仕上げ1416
¥8,500
¥7,898
¥8,688(税込)
取扱停止中
75143945OP-6Y-6-26-31684-0145ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)86
¥7,200
¥6,698
¥7,368(税込)
取扱停止中
75143961OP-6Y-8-26-31684-0143SUS420焼入研磨仕上げ108
¥7,400
¥6,898
¥7,588(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする