【2026年用】金型デートマーク YM型 8mm

【2026年用】金型デートマーク YM型 8mm - 浦谷商事

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。

用途
プラ型埋め込み用。
トラスコ品番
684-0152
材質
SUS420焼入研磨仕上げ
全長(mm)
10
摘要
YM型(年・月)
硬度
HRC50±2
外径(mm)
8
内容量
1個
注意
※別作は出来ません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75144040OP-YM-8-26
¥7,000
¥6,998
¥7,698(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする