【2026年用】マルチデーターデートマークYM型

【2026年用】マルチデーターデートマークYM型 - 浦谷商事

1つのリングに集約することで金型に埋め込む限りあるスペース要求を改善、大幅なコスト削減を実現しました。
Wリングタイプなので、年と月、日付の管理が1つのデートマークで可能になりました。
時計回りで年、日付10の位を表示、反時計回りで月、日付1の位を表示します。

材質
ステンレス(SUS420焼入研磨仕上げ)
摘要
YM型(年・月)
硬度
HRC50±2
内容量
1個
注意
※別作は出来ません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75143891MD-YM-10-26684-01401210
¥16,000
¥14,980
¥16,478(税込)
取扱停止中
75143900MD-YM-16-26684-01421416
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
取扱停止中
75143909MD-YM-6-26684-0141106
¥19,000
¥17,980
¥19,778(税込)
取扱停止中
75143918MD-YM-8-26684-0139108
¥17,500
¥15,980
¥17,578(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする