無励磁作動形電磁ブレーキ (ESB標準仕様品)
小形・高トルク・高応答
乾式多板のため、小形で非常に大きな制動トルクが得られます。
静かな動作
直流動作のブレーキですので、ウナリやショックがなく、大きな起動電流も流れることはありません。
モータへの取付が簡単
一般の汎用モータにも簡単に取付けられ、ブレーキモータとすることが容易です。
- 周囲温度(℃)
- -20~40(但し結露なきこと)
- 機械的寿命
- 100万回
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最高回転速度(min-1)
- 18000
- 内容量
- 1台
注意
※ブレーキの設計周囲温度は最高40℃です。全8種類を絞り込む
質量(kg)
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ











