天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1500
- 用途
- 建築化照明用
- 仕様
- ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光
- 長さ(mm)
- 1494
- 幅(mm)
- 29
- 質量(kg)
- 1.8
- 色
- ホワイト
- 取付
- 壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用
- 高さ(mm)
- 57
- タイプ
- 高演色LED
- 消費電力(W)
- 29
- ランプの種類
- LED内蔵
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- 端子台
- 送り用端子台付
- 調光方式
- 位相制御式(2線式)
- 演色指数(Ra)
- 93
- 電源ユニット
- 内蔵
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ

































