曜日別特売

SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 右吹き

SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製ベントキャップ 縦ギャラリ 網3M 右吹き - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

ギャラリ部脱着可
色調:シルバーメタリック粉体焼付塗装
材質:SUS304

用途
外壁用
仕様
網3メッシュ、防火ダンパーなし
材質
ステンレス
形状
縦ギャラリ
タイプ
右吹き
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。
※網目より小さい虫は入るおそれがあります。
※屋外から点検できる場所に据え付けてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
A
B
C
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65659101AT-100BWSTR4-3M15812997100
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
65659216AT-150BWSTR4-3M212184147150
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする