地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ

地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 ローポールライト 全周配光タイプ 防雨型 スマートアーキ - Panasonic(パナソニック)
仕様
【光束維持】40000時間、【光束維持】70%
材質
【グローブ】ポリカーボネート(プリズム・フロスト)
幅(mm)
Φ137
質量(kg)
3.6
型
地中埋込型
タイプ
全周配光タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.5
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
ランプ
LED
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
17.8
ポール径(Φmm)
135
光束(Lm)
205
ポール
ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
地上高さ(mm)
800
演色指数(Ra)
85
電源ユニット
内蔵
内容量
1台
注意
※調光はできません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65599077YYY76110ULE1
¥86,100
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする