曜日別特売

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 20形 埋込形 300幅 一般タイプ 【受注生産品】 - 三菱電機
仕様
30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯
適合
部品:自己点検リモコンRZB03
サイズ
20形
材質(本体)
鋼板白色仕上(白色塗装)
タイプ
非常時LED一般出力タイプ
取付方式
埋込形
シリーズ
Myシリーズ
定格電圧(V)
AC100~242
本体質量(kg)
2.2
平均演色評価数(Ra)
83
電池
4H15DB(Ni-MH)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
認定番号
型式:3AE-1077
埋め込み寸法(mm)
300×639
非常灯評定番号
LALE-022
耐震性
S2
調光範囲
段調光機能付:100%←→70%
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
内容量
1セット
注意
※断熱施工では使用できません。
※
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。
全22種類を絞り込む
色温度(K)
定格消費電力(W)
定格
エネルギー消費効率(Lm/W)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
定格
定格消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60621088MY-BH208435C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU20843DAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)6500107.0(200V時)
¥89,400
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621097MY-BH208435C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU20843LAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)3000100.0(200V時)
¥89,400
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621106MY-BH208435C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU20843WAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)4000105.6(200V時)
¥89,400
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621115MY-BH208435C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU20843WWAHTN固定出力・段調光機能付7.1(200V時)3500104.2(200V時)
¥89,400
¥35,980
¥39,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621341MY-BH215435C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21543DAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)6500115.7(200V時)
¥94,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621350MY-BH215435C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21543DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)6500115.7(200V時)
¥95,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621359MY-BH215435C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21543LAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)3000107.8(200V時)
¥94,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621368MY-BH215435C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21543LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)3000107.8(200V時)
¥95,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621377MY-BH215435C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21543NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)5000121.2(200V時)
¥95,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621386MY-BH215435C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21543WAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)4000113.3(200V時)
¥94,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621395MY-BH215435C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21543WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)4000113.3(200V時)
¥95,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621411MY-BH215435C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHTN固定出力・段調光機能付12.7(200V時)3500112.5(200V時)
¥94,000
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621420MY-BH215435C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU21543WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%12.7(200V時)3500112.5(200V時)
¥95,700
¥37,980
¥41,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621666MY-BH230435C/D AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23043DAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)6500132.4(200V時)
¥98,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621675MY-BH230435C/D AHZ(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23043DAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)6500132.4(200V時)
¥100,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621691MY-BH230435C/L AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23043LAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)3000130.6(200V時)
¥98,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621700MY-BH230435C/L AHZ(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23043LAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)3000130.6(200V時)
¥100,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621709MY-BH230435C/N AHZ(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23043NAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)5000139.1(200V時)
¥100,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621718MY-BH230435C/W AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23043WAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)4000134.6(200V時)
¥98,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621727MY-BH230435C/W AHZ(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23043WAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)4000134.6(200V時)
¥100,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621736MY-BH230435C/WW AHTN(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHTN固定出力・段調光機能付22.2(200V時)3500133.3(200V時)
¥98,600
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
60621745MY-BH230435C/WW AHZ(器具本体)EL-LH-BH23000C、(ライトユニット)EL-LU23043WWAHZ初期照度補正付連続調光5~100%22.2(200V時)3500133.3(200V時)
¥100,300
¥39,980
¥43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする