ポータブル蓄電装置 蓄発くん2 無停電電源装置、大容量
高い安全性と寿命の長いリン酸鉄リチウム電池。
960Whの大容量で、災害時や停電時にも活用できます。
1.5時間でフル充電
充電放回数3500回。10年以上の耐用年数、安定した電池構造
USP無停電電源装置搭載(電気トラブル発生後、0秒自動切替、バックアップとして使用可能で業務用にも最適)
13個の出力端子を搭載
ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。
- 使用温度範囲(℃)
- 0~45(充電)
- 定格電圧(V)
- 48
- 保存温度(℃)
- -10~45
- バッテリー
- リン酸鉄リチウム電池
- 切替時間(秒)
- 0.01
- LED
- 1W MAX
- 波形
- 純正弦波
- 動作温度(℃)
- -10~40
- サイズ(mm)
- 387×228×316
- 各種認証
- FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3/MSDS
- バッテリー容量(Wh)
- 960
- 入力ポート
- 15V以下-8A / 500W以下 / 110V-100V 700WMAX / 1200WMAX
- 出力ポート
- 110V-100V 50-60Hz 1200W / 5V-2.4AX2 / 13.6V-10AX1 / 12V-3AX2
- 内容量
- 1台
注意
※ソーラーパネル(別売り)で充電することもできます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
非常用電源本体 の新着商品
カテゴリ

































