TOLSOシリーズ 天井埋込型 ユニバーサルダウンライト・システムライト リベコム調光 光源ユニットのみ 【受注生産品】
光にこだわった照明器具シリーズ「TOLSO(トルソー)シリーズ」
空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光
新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。
- 適合
- 【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他
- その他
- 【光束維持率】70%
- 取付
- 埋込型(天井面取付専用)
- タイプ
- ユニバーサルタイプ
- 構成
- 光源ユニット(灯具ユニット)のみ
- 時間
- 【光束維持】40000時間
- トランス
- LED内蔵
- 電源ユニット
- 別売
- 材質(灯具)
- アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
- ユニットボックス
- 別売
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※電源ユニット、ユニットボックスは別売りです。※
※注)必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※注)直下近接限度30cm。
※
※注)断熱施工仕様ではありません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
全12種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
配光タイプ
ダウンライト の新着商品
カテゴリ



















