TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】

TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)TOLSO+シリーズ 天井埋込型 アレンジ調色 ユニバーサルダウンライト リベコム調光 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。
調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。

適合
【コントローラ】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J、リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他
その他
【光束維持率】70%
質量(kg)
0.9
取付
天井埋込型(天井面取付専用)
タイプ
ユニバーサルタイプ
電圧(V)
100~242
首振角度(°)
約30
モード切替
2700K 電球色~6500K 昼光色
時間
【光束維持】40000時間
LED
調色
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
Ra82
埋込穴(Φmm)
Φ75
埋込高(mm)
165
調光範囲
約1~100%
材質(灯具)
アルミダイカスト
水平回転範囲
約355°
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
注意
※(lm・lm/W)は白色(4000K)時の数値です。
※
※性能値は点灯時の光源色によって変化します。
※
※注)専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※注)直下近接限度30cm
※
※注)施工時、埋込高さは185mm以上必要となります。
※
※注)断熱施工仕様ではありません。
※
※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。
全20種類を絞り込む
消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
枠
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
光束(Lm)
枠
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649345NTS60720BRM911.955(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】655アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥38,500
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649361NTS60720SRM911.955(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】655アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥38,500
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649370NTS60730BRM911.967.2(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】800アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥38,500
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649379NTS60730SRM911.967.2(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】800アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥38,500
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649388NTS60740BRM911.965.1(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】775アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥38,500
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649397NTS60740SRM911.965.1(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】775アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥38,500
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649406NTS60830SRM911.965.9(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】785アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥38,500
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649415NTS60830WRM911.967.2(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】800アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥38,500
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649431NTS60840SRM911.964.2(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】765アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥38,500
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649440NTS60840WRM911.963.8(100V時)0.122 / (200V時)0.069 / (242V時)0.063【器具】760アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥38,500
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649449NTS61720BRM916.156.2(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】905アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥39,600
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649458NTS61720SRM916.156.2(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】905アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥39,600
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649467NTS61730BRM916.168.6(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1105アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥39,600
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649476NTS61730SRM916.168.6(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1105アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥39,600
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649485NTS61740BRM916.166.1(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1065アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
¥39,600
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649501NTS61740SRM916.166.1(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1065アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥39,600
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649510NTS61830SRM916.167.3(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1085アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥39,600
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649519NTS61830WRM916.168.6(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1105アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥39,600
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649528NTS61840SRM916.165.5(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1055アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥39,600
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
●※写真はイメージです。商品シリーズの代表例を記載しています。19649537NTS61840WRM916.164.9(100V時)0.167 / (200V時)0.09 / (242V時)0.079【器具】1045アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
¥39,600
¥28,980
¥31,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする