曜日別特売

ゴミ箱上 キッチンラック

ゴミ箱上 キッチンラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上 キッチンラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上 キッチンラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上 キッチンラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上 キッチンラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上 キッチンラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上 キッチンラック - YAMAZEN(山善)ゴミ箱上 キッチンラック - YAMAZEN(山善)

ゴミ箱上のスペースをすっきりシンプルに使えるキッチンラック
全段高さが変えられる可動棚仕様
収納ケースや家電も載る奥行き
棚板は傷や汚れに強い、メラミン樹脂加工
使いたい時だけ引き出せるスライドレール棚
ゴミ箱の蓋に合わせて、スライド棚は4段階で設置可能
背面にクロスバーで補強
脚にはアジャスター付きでガタつきを緩和
棚板は約5cm間隔、14段階で調整可能
棚板はノブをひねるだけで着脱できる金具仕様
棚下金具の飛び出し: 厚み約1cm
床から補強バーまでの高さ9cm

用途
キッチンの収納などに。レンジ台 キッチンラック ゴミ箱上ラック 収納ラック
材質
本体:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
組立時間
約60分以上
内容量
1台
取扱説明書:(1.28MB)
注意
※耐荷重はありますが、横揺れは発生します。
※お届け当初はスライド棚が少し硬い場合がございますが、何度か出し入れをすると軽くなります。
全6種類を絞り込む
色
幅(cm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16461570RSR-3340(AIV/SWH)11Aアイボリー(木目)33本体サイズ:33×41×169.5、スライド幅:22.5、天板:28×39.5、可動棚:27×40、スライド棚:27×38
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16461579RSR-3340(ABR/SBK)11Aブラウン(木目)33本体サイズ:33×41×169.5、スライド幅:22.5、天板:28×39.5、可動棚:27×40、スライド棚:27×38
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16461588RSR-6140(AIV/SWH)15.5Aアイボリー(木目)63本体サイズ:63×41×169.5、天板:58×59.5、可動棚:57×40、スライド棚:57×38
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16461597RSR-6140(ABR/SBK)15.5Aブラウン(木目)63本体サイズ:63×41×169.5、天板:58×59.5、可動棚:57×40、スライド棚:57×38
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16461606RSR-8540(AIV/SWH)19Aアイボリー(木目)85本体サイズ:85×41×169.5、天板:79.5×39.5、可動棚:79×40、スライド棚:79×38
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
16461615RSR-8540(ABR/SBK)19Aブラウン(木目)85本体サイズ:85×41×169.5、天板:79.5×39.5、可動棚:79×40、スライド棚:79×38
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする