自動調心玉軸受 1202
・内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができます。・軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整されます。
- タイプ
- 円筒穴
- 外径D(Φmm)
- 35
- 幅B(mm)
- 11
- 番号
- 【NSK】1202
- 寸法r(mm)
- 【最小】0.6
- 内径d(Φmm)
- 15
- 取付関係寸法(最小da)(mm)
- 19
- 取付関係寸法(最小Da)(Φmm)
- 31
- 呼び番号
- 1202
- 取付関係寸法 (mm)
- 【ra】最小0.6
- 基本定格荷重Cr(N)
- 7600
- シールド形状
- 開放形
- 軌道輪形状
- 自動調心玉軸受
- 内容量
- 1個
商品豆知識
ベアリング(軸受) の新着商品
カテゴリ



























