はしご兼用脚立 RC-c

はしご兼用脚立 RC-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RC-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RC-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RC-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RC-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RC-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RC-c - 長谷川工業はしご兼用脚立 RC-c - 長谷川工業

特徴
持ち運びラクラク軽量タイプ。
天板トレー形状。

材質
アルミ
踏ざん踏面幅(mm)
41
踏ざん間隔(mm)
298
使用角度(°)
はしご:75
各種認証
日本産業規格(JISマーク 1300形) / 軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定
最大使用質量(kg)
100
内容量
1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06517099RC-12c4.11.12.33500×400520×760
¥17,000
¥8,998
¥9,898(税込)
当日出荷
車上渡し
06517135RC-15c5.41.42.94500×400570×920
¥21,600
¥13,980
¥15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517169RC-18c6.81.73.56500×500620×1080
¥27,700
¥17,980
¥19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517187RC-09c3.30.811.71100×500460×600
¥13,900
¥8,398
¥9,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
06517221RC-21c8.51.994.18600×400680×1240
¥33,800
¥19,980
¥21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする