六角ナット 二種 三価クロメート

六角ナット 二種  三価クロメート - 八幡ねじ六角ナット 二種  三価クロメート - 八幡ねじ

2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

表面処理
三価クロメート(青白色)
RoHS指令(10物質対応)
対応
全10種類を絞り込む
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
848070150002002Y0026001パック(20個)20.452.65
¥151
¥145
¥160(税込)
3日以内出荷
返品不可
848070240002002Y0030001パック(20個)2.40.535.5
¥151
¥145
¥160(税込)
3日以内出荷
返品不可
848070400002002Y0040001パック(20個)3.20.747
¥151
¥145
¥160(税込)
3日以内出荷
返品不可
848070490002002Y0050001パック(16個)40.858
¥151
¥145
¥160(税込)
3日以内出荷
返品不可
848070580002002Y0060001パック(12個)51610
¥151
¥145
¥160(税込)
3日以内出荷
返品不可
848070670002002Y0080001パック(10個)6.51.25813
¥151
¥145
¥160(税込)
3日以内出荷
返品不可
848070760002002Y0100001パック(8個)81.51017
¥151
¥145
¥160(税込)
3日以内出荷
返品不可
848070850002002Y0120001パック(6個)101.751219
¥151
¥145
¥160(税込)
3日以内出荷
返品不可
848070940002002Y0160001パック(4個)1321624
¥172
¥165
¥182(税込)
3日以内出荷
返品不可
848071100002002Y0200001パック(2個)162.52030
¥172
¥165
¥182(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする