三方ボールバルブ(ステンレス)
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。
2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。
主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。
鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。
Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。
さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
- 用途
- 水・油・ガス用。
- 材質
- ステンレス(SUS F316)
- 使用温度範囲(℃)
- -10~120(不凍)
- 接続
- RC×RC
- 最高許容圧力(MPa)
- 4.12
- 適合流体
- 水・油・ガス等
- バルブ種類
- ボールバルブ
- 内容量
- 1個
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ





























