曜日別特売

小径穴バリ取りブラシ

小径穴バリ取りブラシ - コーワ小径穴バリ取りブラシ - コーワ

Φ3程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。

用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
外径(Φmm)
4
内容量
1本
注意
※右回転で使用してください
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像79352579891-1331-0(G)4004225
オープン
¥599
¥659(税込)
16日以内出荷
※製品画像79352588891-1332-0(G)10004518
オープン
¥399
¥439(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする