曜日別特売

保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰

保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰 - 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰 - 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰 - 岩田製作所保護キャップ 六角ボルト頭用 (10個入) 灰 - 岩田製作所

六角ボルトの頭や六角ナットなどの保護にご使用いただけます。

材質
ポリ塩化ビニルPVC
色
灰
内容量
1袋(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
規格
質量(g)
深さ(mm)
厚さt(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
規格
深さ(mm)
厚さt(mm)
二面幅S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400925HLGYR12-P25対応:M12(六角ボルト頭)10(A)1.518.5
¥900
¥899
¥989(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402840HLGYR16-P35対応:M16(六角ボルト頭)13(A)1.523.5
¥950
¥949
¥1,044(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69403838HLGYR24-P100対応:M24(六角ボルト頭)19(A)235.5
¥1,330
¥1,298
¥1,428(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406708HLGYR20-P50対応:M20(六角ボルト頭)16(A)1.529.5
¥1,020
¥999
¥1,099(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69409779HLGYR3-P1.5対応:M3(六角ボルト頭)3(A)15
¥790
¥789
¥868(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410199HLGYR4-P2.5対応:M4(六角ボルト頭)4(A)16.5
¥810
¥809
¥890(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410208HLGYR5-P3対応:M5(六角ボルト頭)4(A)17.5
¥810
¥809
¥890(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69410217HLGYR6-P4対応:M6(六角ボルト頭)5(A)1.29.5
¥810
¥809
¥890(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69411109HLGYR8-P8対応:M8(六角ボルト頭)7(A)1.212.5
¥830
¥829
¥912(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69412780HLGYR10-P20対応:M10(六角ボルト頭)8(A)1.516.5
¥870
¥869
¥956(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする