曜日別特売

硬質名札ケース

硬質名札ケース - オープン工業
(1件のレビュー)

名札用ハードタイプです。PC樹脂製で、衝撃に強く、キズが付きにくい。

仕様
中紙寸法(mm):W86×H54
色
クリア
外寸(mm)
W92×H67×D5
ケース
ハードタイプ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65575337NB-34
¥160
¥129
¥142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65575337
2024-08-23
用途: セキュリティカード(名札)
サービス業

ICチップの入ったカードを入れるのに購入。
裏のカードを抑える箇所がもろく割れるため、出し入れはお勧めしない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする