アウトドアブラケット 器具本体

アウトドアブラケット 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアブラケット 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
全11種類を絞り込む
消費電力(W)
質量(kg)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
本体
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50643147ERL8153WB18.2アルミダイキャスト40000時間
¥44,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50643156ERL8154GB2.24.5アルミダイキャスト20000時間
¥45,500
¥29,980
¥32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50644048ERB6581B1.54.5ステンレス黒20000時間
¥44,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644057ERB6581W1.54.5ステンレス白20000時間
¥44,500
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644066ERB6582B1.44.5ステンレス黒20000時間
¥37,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644075ERB6582W1.44.5ステンレス白20000時間
¥37,000
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644084ERB6383BB1.54.5アルミダイキャスト20000時間
¥42,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644100ERB6384WB18.2アルミダイキャスト40000時間
¥40,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644109ERB6385GB2.24.5アルミダイキャスト20000時間
¥47,500
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644118ERB6387GB1.54.5アルミダイキャスト20000時間
¥42,000
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644127ERB6412BB1.34.5アルミダイキャスト20000時間
¥53,000
¥36,980
¥40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする