曜日別特売

アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット ( 階段片手すり天場三方)

アルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット  ( 階段片手すり天場三方) - TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 5段 手すりセット  ( 階段片手すり天場三方) - TRUSCO

アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すり天場三方のセットです。
手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
手すりは左右どちらも取付可能です。
手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。

用途
工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。
踏ざん踏面幅(mm)
200
セット内容
踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:標準タイプ、踏台5段+階段片手すり天場三方手すり高さ900、1100mm兼用
段数
5段
設置寸法・奥行(mm)
1238
天板寸法(mm)
1000×400
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
1020×1238
設置寸法・間口(mm)
1020
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46184488TSF-510125-TKS2501.25
373,800
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46184497TSF-51015-TKS3001.5
378,000
329,800
362,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする