ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト
傾斜天井リビングの開放感を生かす
高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
カバー
アクリル(乳白)
色
オフホワイト
材質(本体)
アルミダイカスト
構造
高気密SB/浅型
定格消費電力(W)
14.5
埋め込み深さ(mm)
77
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
15(100V)
明るさ
FHT32W相当
別売品番
調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-1、位相制御
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
5~25
反射板
樹脂(白色)
内容量
1台
注意
※調光器別売
全6種類を絞り込む
色温度(K)
2700
3500
5000
光源色
昼白色
温白色
電球色
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45438358
OD361537R
Φ140
0.6
5000
昼白色
固有:110.3
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45438367
OD361538R
Φ140
0.6
3500
温白色
固有:108.2
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45438376
OD361539R
Φ140
0.6
2700
電球色
固有:99.3
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45438385
OD361540R
Φ170
0.7
5000
昼白色
固有:110.3
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45438394
OD361541R
Φ170
0.7
3500
温白色
固有:108.2
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45438410
OD361542R
Φ170
0.7
2700
電球色
固有:99.3
¥
18,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください