曜日別特売

マルチトラケーブルプロテクター

マルチトラケーブルプロテクター - セーフラン安全用品マルチトラケーブルプロテクター - セーフラン安全用品マルチトラケーブルプロテクター - セーフラン安全用品マルチトラケーブルプロテクター - セーフラン安全用品マルチトラケーブルプロテクター - セーフラン安全用品マルチトラケーブルプロテクター - セーフラン安全用品マルチトラケーブルプロテクター - セーフラン安全用品

露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。
角度と長さが調節でき、幅広いシーンでご使用いただけます。
視認性の高い黄黒トラ配色。

用途
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に。
材質
ABS
色
黄×黒
長さ(m)
約1
内容量
1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
質量(kg)
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450037281188212片(黄黒交互)(80×80mm)幅80×15約0.811
¥5,600
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
45003737118836片(黄黒交互)(150×150mm)幅150×25約1.520
¥11,000
¥9,598
¥10,558(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする