細枠ウォールミラー(60×90)

細枠ウォールミラー(60×90) - 永井興産細枠ウォールミラー(60×90) - 永井興産細枠ウォールミラー(60×90) - 永井興産細枠ウォールミラー(60×90) - 永井興産細枠ウォールミラー(60×90) - 永井興産細枠ウォールミラー(60×90) - 永井興産細枠ウォールミラー(60×90) - 永井興産細枠ウォールミラー(60×90) - 永井興産

暮らしをしつらえる ナチュラルモダンなウォールミラー
無垢材にこだわり木枠にはツガ材を使用。
1cm幅の木枠とミラー面は、ほぼフラットで見た目に美しく、
ミラーに枠の映り込みがないのが特徴です。
すっきりとした緻密で繊細なデザインはインテリアとしても
上品で趣のある風合いを感じさせてくれます。
塗装には安全性の高いF☆☆☆☆のウレタン樹脂塗料を使用しています。
ご注文を受けてからのセミオーダー体制で、
職人がお一人おひとりのために丁寧にお作りします。
用途や場所に合わせて選べる、カラーは3色をご用意しています。
[ホワイトナチュラルブラウン]
<設置方法>
枠の裏にある金具に付属のひもを通して設置してください。
壁側のフックはご準備して頂く必要がございます。
縦横設置可能
ミラー厚3mm(飛散防止効果あり)
壁掛け用ひも付
届いてすぐに使える完成品
日本製

用途
姿見・全身鏡・ドレッサー・かがみ・カガミ・壁掛けミラー・ウォールミラー・店舗・更衣室・リビング・ワンルーム・玄関・ヨガ・ダンス・着付けなど
材質
天然木(ツガ材)・ミラー(3mm厚)
幅(mm)
600
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
900
奥行(mm)
23
塗装
ウレタン塗装
テイスト
北欧風.モダン.和風.ナチュラル.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア.高級感.韓国インテリア
内容量
1セット(1台)
注意
※受注生産商品のため、注文後のキャンセル不可
※天然木の性質上、木目の柄や節、色味などに個体差がございます。ご理解の上ご注文いただきますようお願いいたします。
※壁に立てかけてご使用の場合、転倒防止対策をお願いします。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31176217NK-26ブラウン
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31176226NK-26ナチュラル
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31176235NK-26ホワイト
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81382676NK-26ブラック
¥25,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする