2023年版 No.E103 エコカレンダー壁掛・卓上兼用

2023年版 No.E103 エコカレンダー壁掛・卓上兼用 - 高橋書店

エコで地球にやさしい、シンプルな壁掛・卓上兼用タイプのカレンダー[A5変型サイズ]スクエアデザインが人気の定番カレンダー。裏面も使い勝手が抜群です。迷ったらこれで決まり! シンプル・イズ・ベストのロングセラー。コンパクトなスクエアタイプです。2年分を一覧できる年間カレンダーが付いているので、長期計画もしっかりサポートしてくれます。抜群の使いやすさ

タイプ壁掛・卓上兼用横(mm)148縦(mm)155厚さ(mm)12質量(g)80材質再生紙・金属リング製本リング式仕様六曜節気/年間行事判型A5変型内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03304895E103
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする