ファン固定用 防振ゴムブッシュ

ファン固定用 防振ゴムブッシュ - アイネックスファン固定用 防振ゴムブッシュ - アイネックスファン固定用 防振ゴムブッシュ - アイネックス

ファンの振動を吸収するプラスチックスペーサー。
ハードタイプ
金属ネジでファンを直接固定するよりも、本製品で固定することによってびびり音や振動の発生を防止します。
広い溝側にファンガードを取り付けることができます。
ファンフレーム固定部は4mm、シャーシ固定部は1mmです。※実測値であり、保証値ではありません。

材質
ブッシュ大: TPE、ブッシュ小: Nylon 66
色
黒
取付け方法
1.ブッシュ大をケース固定面に挿し込み、溝の位置を合わせます。2.ファンの固定穴にブッシュ大を通します。3.正しい位置までブッシュ大を挿入したら、ブッシュ大の穴にブッシュ小を挿し込んで固定します。
内容量
1パック(4個)
注意
※リブありファンには使用できません。
※狭所での作業にはラジオペンチなどがあると便利です。
※無理に引っ張ると製品がちぎれる可能性がありますので、慎重に作業してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85212969MA-123
オープン
¥259
¥285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする