油水分離装置オイルスキマーMini50TM型
オイルスキマーは、水面に浮いている油をスチールベルトに付着させ回収する装置です。
Mini型は小型のポータブルタイプになります。
マグネットで手軽に取り付けることができ移動も簡単。
タイマーが付いているので効率的に浮上油を回収します。
腐敗臭の減少やクーラント液の寿命延長、ろ過機やポンプのメンテナンス削減といった効果が見込めます。
- 用途
- NCマシン、クーラントタンクの浮上油回収、小型洗浄機、脱脂、熱処理、排水槽などの浮上油除去。
- 材質
- ステンレスSUS304(主要部品)
- ベルト幅(mm)
- 50
- 電力(W)
- 6
- 本体質量(kg)
- 約3
- 運転制御方式
- 自動運転(デイリータイマー)
- 内容量
- 1台
注意
※油水分離タンクは別売りです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
電源
寸法(cm)
周長(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
切削工具 の新着商品
カテゴリ




















