洋形2号 Hiソフト インボイス
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズです。
挨拶状等封入に適した封筒です。
- 用途
- 招待状・カード等の封入に最適
- 質量(kg)
- 0.5
- サイズ
- 洋形2号
- 縦(mm)
- 114
- 横(mm)
- 162
- 内容量
- 1箱(40000枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
封筒(クラフト封筒 等) の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07





























