曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用)

ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板カタログケース付(屋外用) - 常磐精工

A4サイズのカタログを配布できるケースが付いた四辺開閉式のスタンド看板
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。

使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は不可です
全16種類を絞り込む
適合
質量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
パネルサイズ(mm)
面板有効寸法(mm)
ポスター寸法(mm)
質量(kg)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73000796PGSKK-A1KB-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)A2:W644×H470×D21/A1:W581×H828W581×H828594×8416.9対応ウエイトアーム:SKW-A
¥47,500
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000805PGSKK-A1KS-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)A2:W644×H470×D21/A1:W581×H828W581×H828594×8416.9対応ウエイトアーム:SKW-A
¥46,000
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000814PGSKK-A1RB-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)A2:W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32W581×H828594×84111.0対応ウエイトアーム:SKW-B
¥78,500
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000823PGSKK-A1RS-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)A2:W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32W581×H828594×84111.0対応ウエイトアーム:SKW-B
¥76,500
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000839PGSKK-A2KB-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用/アルミ複合板(白)B2:W778×H565×D21/B1:W715×H1017W407×H581420×5945.0対応ウエイトアーム:SKW-A
¥41,000
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000848PGSKK-A2KS-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用/アルミ複合板(白)B2:W778×H565×D21/B1:W715×H1017W407×H581420×5945.0対応ウエイトアーム:SKW-A
¥39,500
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000857PGSKK-A2RB-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用/アルミ複合板(白)B2:W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32W407×H581420×5948.3対応ウエイトアーム:SKW-B
¥67,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000866PGSKK-A2RS-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)B2:W565×H778×D21、パネルフレーム幅:32W407×H581420×5948.3対応ウエイトアーム:SKW-B
¥65,000
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000875PGSKK-B1KB-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32W715×H1017728×10309.0対応ウエイトアーム:SKW-B
¥56,500
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000884PGSKK-B1KS-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32W715×H1017728×10309.0対応ウエイトアーム:SKW-B
¥55,000
¥45,980
¥50,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000893PGSKK-B1RB-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32W715×H1017728×103014.0対応ウエイトアーム:SKW-C
¥96,000
¥77,980
¥85,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000909PGSKK-B1RS-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)W644×H891×D21、パネルフレーム幅:32W715×H1017728×103014.0対応ウエイトアーム:SKW-C
¥94,000
¥73,980
¥81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000918PGSKK-B2KB-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32W502×H715515×7285.8対応ウエイトアーム:SKW-A
¥44,500
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000927PGSKK-B2KS-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32W502×H715515×7285.8対応ウエイトアーム:SKW-A
¥43,000
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000936PGSKK-B2RB-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32W502×H715515×7289.3対応ウエイトアーム:SKW-B
¥73,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73000945PGSKK-B2RS-G表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、背面板/屋外用:アルミ複合板(白)W470×H644×D21、パネルフレーム幅:32W502×H715515×7289.3対応ウエイトアーム:SKW-B
¥71,000
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする