曜日別特売

万年日めくりカレンダー 今日を楽しむ猫語録

万年日めくりカレンダー 今日を楽しむ猫語録 - 新日本カレンダー

水墨作家「岡本肇」が描く、元気と笑顔を贈る毎日の猫語録。毎日を楽しくすごしたい!そんな人にオススメの言葉の贈り物。31枚の万年タイプ。

用途
カレンダー
仕様
万年日めくり
質量(g)
370
タイプ
日めくり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×18×285
製本
リング
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69457834NK-8655
¥1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする