真鍮アクリルツマミ
アクリルの輝きが美しいクリスタルつまみです。
- 用途
- アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
- 付属品
- 取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
- 材質
- アクリル+真鍮
- 仕上
- ツマミ部:透明アクリル+台座:金メッキ仕上げ
- 内容量
- 1個
注意
※アクリル樹脂表面には型のキズ、色むら等があります。※若干の傾き、接着ムラ、くもりなど製品の状態は個々にバラツキがあります。
※意匠性を重視した装飾用途をメインとしたデザインで、ツマミの首が細く、接着面を小さくしているため、構造上取れることがあります。
※その為、頻繁に開け閉めする箇所、強い力が掛かる引き出し、ツマミに強い衝撃が掛かる箇所の設置には適しておりません。
※取り付け時、付属のハンガーボルトを使用される際は予め下穴を開け、負荷を軽減していただくことをおすすめいたします。
全7種類を絞り込む
サイズ
つまみ径(Φmm)
奥行(mm)
商品説明動画
建具金物 の新着商品
カテゴリ
































