曜日別特売

ロビーチェアー パドレ 3人掛け ハイバック (配送・組立サービス付き)

ロビーチェアー パドレ 3人掛け ハイバック (配送・組立サービス付き) - コクヨ

ロビーチェアーPADREシリーズ。3人掛

適合
3人
材質
背/ブナ成型合板ポリウレタン塗装、ポリウレタンフォーム
幅(mm)
1920
高さ(mm)
935
材質(本体)
スチールパイプ焼付塗装
質量(g)
49800
奥行(mm)
720
張地
エコPVCレザー 耐アルコール
背もたれ
ハイバック
肘掛
無し
本体質量(kg)
49.8
材質(脚)
表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS
材質(座面)
ポリウレタンフォーム
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1920×720×935
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域・立地条件によっては軒先渡しまたは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
21件中 1~21件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54179415CN-1203WHRW21J001(背パネル・肘)ナチュラルクリームホワイト
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179424CN-1203WHRW21J002(背パネル・肘)ナチュラルペールカーキ
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179433CN-1203WHRW21J005(背パネル・肘)ナチュラルダークブラウン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179449CN-1203WHRW21J009(背パネル・肘)ナチュラルソフトタンジェリン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179458CN-1203WHRW21J016(背パネル・肘)ナチュラルホワイトグリーン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179467CN-1203WHRW21J019(背パネル・肘)ナチュラルオリーブグリーン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179476CN-1203WHRW21J026(背パネル・肘)ナチュラルホワイトベージュ
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179485CN-1203WHRW25J001(背パネル・肘)ブラウンクリームホワイト
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179494CN-1203WHRW25J002(背パネル・肘)ブラウンペールカーキ
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179503CN-1203WHRW25J005(背パネル・肘)ブラウンダークブラウン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179519CN-1203WHRW25J009(背パネル・肘)ブラウンソフトタンジェリン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179528CN-1203WHRW25J016(背パネル・肘)ブラウンホワイトグリーン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179537CN-1203WHRW25J019(背パネル・肘)ブラウンオリーブグリーン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179546CN-1203WHRW25J026(背パネル・肘)ブラウンホワイトベージュ
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179555CN-1203WHRW29J001(背パネル・肘)ウエンジブラウンクリームホワイト
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179564CN-1203WHRW29J002(背パネル・肘)ウエンジブラウンペールカーキ
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179573CN-1203WHRW29J005(背パネル・肘)ウエンジブラウンダークブラウン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179589CN-1203WHRW29J009(背パネル・肘)ウエンジブラウンソフトタンジェリン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179598CN-1203WHRW29J016(背パネル・肘)ウエンジブラウンホワイトグリーン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179607CN-1203WHRW29J019(背パネル・肘)ウエンジブラウンオリーブグリーン
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54179616CN-1203WHRW29J026(背パネル・肘)ウエンジブラウンホワイトベージュ
¥309,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする