10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) - 東洋バルヴ
材質(本体)
鋳鉄FCD450
タイプ
ウォームギヤ式
寸法L1(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウェハー形
寸法L2(mm)
64
材質(シート)
EPDM
使用流体
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
NBR/EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
クラス
5K/10K
バルブ種類
バタフライバルブ
内容量
1台
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5357384510L1-N-UE502
32,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357385410L1-N-UE652-1/2
35,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357386310L1-N-UE803
40,100
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
5357387910L1-N-UE1004
51,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
5357388810L1-N-UE1255
69,000
33,980
37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
5357389710L1-N-UE1506
79,600
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする