曜日別特売

はしご兼用伸縮脚立(片側ショートタイプ)

はしご兼用伸縮脚立(片側ショートタイプ) - 長谷川工業

階段上で安全に使える、片側ショートタイプ。段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚(アジャスター伸縮ピッチ=6mm)。60mmの幅広ステップ。

用途
階段用
タイプ
中折れ式・脚部伸縮式
階段調節高(mm)
750
天板寸法(長さ×幅)(mm)
281×167
高さ調整範囲(mm)
450
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大使用荷重(kg)
設置寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
質量(kg)
材質
踏ざん間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53524556RYE-15b1台100800~10501.31~1.762.45~3.388.4アルミ298
¥36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
53524565RYE-18b1台100970~12101.61~2.063.06~4.009.5アルミ298
¥42,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
53524547RYE-12b1台100650~8501.02~1.471.82~2.627アルミ298
¥32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63998866RYE-12b1セット(2台)100650~8501.02~1.471.82~2.627アルミ298
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63998875RYE-12b1セット(4台)100650~8501.02~1.471.82~2.627アルミ298
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63998884RYE-15b1セット(2台)100800~10501.31~1.762.45~3.388.4アルミ298
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63998893RYE-15b1セット(4台)100800~10501.31~1.762.45~3.388.4アルミ298
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
63998909RYE-18b1セット(4台)100970~12101.61~2.063.06~4.009.5アルミ298
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53524556RYE-15b06517291RYRE-15aRYE-15b はしご兼用脚立 RYRE-a 長谷川工業 06517291はしご兼用脚立 RYRE-a長谷川工業1台
¥36,980
税込¥40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53524565RYE-18b06517318RYRE-18aRYE-18b はしご兼用脚立 RYRE-a 長谷川工業 06517318はしご兼用脚立 RYRE-a長谷川工業1台
¥43,980
税込¥48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする