MK(丸喜金属本社)
S-228サッシ用 取替戸車
仕様
丸型の戸車
タイプ
丸型
内容量
1個
全27種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
10
13
20
24
25
28
30
35
材質
選択してください
車/SUS304BR入28Φ丸
車/SUS304BR入30Φ丸
車/SUS304BR入35Φ丸
車/SUS30420Φ丸
車/SUS30424Φ丸
車/SUS30425Φ丸
車/SUS30435Φ丸
車/ポリアセタール10Φ丸
車/ポリアセタール13Φ丸
車/ポリアセタール20Φ丸
車/ポリアセタール24Φ丸
車/ポリアセタール25Φ丸
車/ポリアセタール28Φ丸
車/ポリアセタール35Φ丸
車/ポリアセタールBR入30Φ丸
質量(g)
選択してください
5
7
8
22
27
31
46
47
51
65
70
71
82
84
87
90
96
99
103
115
118
131
149
151
189
27種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
種別
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52402063
S-228M10A0
25
118-9383
M10A-025
車/ポリアセタール25Φ丸
31
¥
1,810
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402079
S-228M10B0
25
118-9339
M10B-025
車/SUS30425Φ丸
46
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402088
S-228M115A
28
118-9424
M11.5A-028
車/ポリアセタール28Φ丸
84
¥
3,380
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402097
S-228M115B
28
118-8973
M11.5B-028
車/SUS304BR入28Φ丸
103
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402106
S-228M11A0
28
118-9369
M11A-028
車/ポリアセタール28Φ丸
27
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402115
S-228M11B0
28
118-9349
M11B-028
車/SUS304BR入28Φ丸
47
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402124
S-228M125A
28
118-9332
M12.5A-028
車/ポリアセタール28Φ丸
99
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402133
S-228M125B
28
118-8970
M12.5B-028
車/SUS304BR入28Φ丸
118
¥
2,870
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402149
S-228M12A0
28
118-9402
M12A-028
車/ポリアセタール28Φ丸
51
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402158
S-228M12B0
28
118-8962
M12B-028
車/SUS304BR入28Φ丸
71
¥
2,470
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402167
S-228M13A0
28
118-9386
M13A-028
車/ポリアセタール28Φ丸
70
¥
2,740
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402176
S-228M13B0
28
118-9357
M13B-028
車/SUS304BR入28Φ丸
90
¥
2,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402185
S-228M14A0
35
118-9362
M14A-035
車/ポリアセタール35Φ丸
82
¥
2,590
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402194
S-228M14B0
35
118-9427
M14B-035
車/SUS30435Φ丸
87
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402203
S-228M15A0
35
118-8971
M15A-035
車/ポリアセタール35Φ丸
131
¥
3,340
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402219
S-228M15B0
35
118-9360
M15B-035
車/SUS304BR入35Φ丸
149
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402228
S-228M5A00
13
118-9418
M5A-013
車/ポリアセタール13Φ丸
7
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402237
S-228M7A00
13
118-9368
M7A-013
車/ポリアセタール13Φ丸
8
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402246
S-228M85A0
24
118-8967
M8.5A-024
車/ポリアセタール24Φ丸
51
¥
3,180
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402255
S-228M85B0
24
118-8972
M8.5B-024
車/SUS30424Φ丸
65
¥
3,350
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402264
S-228M9A00
20
118-9411
M9A-020
車/ポリアセタール20Φ丸
22
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402273
S-228M9B00
20
118-9367
M9B-020
車/SUS30420Φ丸
31
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402289
S-228MT14A
30
118-9393
MT14A-030
車/ポリアセタールBR入30Φ丸
96
¥
3,370
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402298
S-228MT14B
30
118-9423
MT14B-030
車/SUS304BR入30Φ丸
115
¥
3,370
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402307
S-228MW13A
28
118-9335
MW13.5A-028
車/ポリアセタール28Φ丸
151
¥
4,260
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402316
S-228MW13B
28
118-8983
MW13.5B-028
車/SUS304BR入28Φ丸
189
¥
4,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
52402325
S-228MW5A0
10
118-9364
MW5A-010
車/ポリアセタール10Φ丸
5
¥
860
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください