ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 暗線入

ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 暗線入 - 馬印ホワイトボード AXシリーズ 壁掛 暗線入 - 馬印

シルバー色アルミ枠の最高級ホワイトボード。快適なオフィス空間にマッチしたハイグレードタイプです。アルミ製粉受け付きで使い勝手はもちろん、洗練されたデザインのAXシリーズです。
作図に便利な暗線入り。ボード表面に同系色のホーロー釉薬で方眼を焼成加工しますので半永久的に消えません。

仕様
壁掛
材質
ニッケルホーロー、【枠・粉受け】アルミ
色
【表面】ホワイト、【枠・粉受け】シルバー
タイプ
暗線入
ピッチ(mm)
【暗線】50
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52154997AX36XNマーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー2個【板面】1810×920、【有効】1760×870
¥49,400
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52155006AX34XNマーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個【板面】1210×920、【有効】1160×870
¥35,600
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする