曜日別特売

厚鋼防水ねじなしカップリング

厚鋼防水ねじなしカップリング - 三桂製作所厚鋼防水ねじなしカップリング - 三桂製作所
(1件のレビュー)

ねじなし簡単施工で防水も実現

用途
厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)
-20~90
内容量
1個
全10種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
適合電線管
寸法L(mm)
質量(g/個)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
質量(g/個)
適合電線管
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50553905ZWCI166429.4102G16
¥610¥459
¥459
¥505(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月5日
50553914ZWCI2271.534.9130G22
¥740¥549
¥549
¥604(税込)
当日出荷
50553923ZWCI288142.1191G28
¥890¥629
¥629
¥692(税込)
当日出荷
50553939ZWCI368750.9253G36
¥1,200¥869
¥869
¥956(税込)
当日出荷
50553948ZWCI428858.1322G42
¥1,510¥1,098
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
50553957ZWCI5496.570480G54
¥1,860¥1,498
¥1,298
アウトレット
¥1,428(税込)
当日出荷
残り7点です
50553966ZWCI7011088.6641G70
¥3,500¥2,898
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
58027857ZWCI82117.5101.4790厚鋼電線管/G104
¥4,760¥3,798
¥3,798
¥4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
58027866ZWCI92129115.11014厚鋼電線管/G92
¥6,040¥4,998
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
58027875ZWCI104130.5128.61260厚鋼電線管/G104
¥6,980¥5,598
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50553914
2024-12-02
用途: 電線管補修
有限会社平井電設 様

使用に関して何の問題もありません。補修工事のためバラ売りして頂けるのは在庫を持たず助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする