ケイフレックス用防水ねじなしカップリング

ケイフレックス用防水ねじなしカップリング - 三桂製作所ケイフレックス用防水ねじなしカップリング - 三桂製作所

ねじなし簡単施工で防水も実現

用途
ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20~90
内容量
1個
全8種類を絞り込む
最小内径(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法I(Φmm)
寸法L1(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
最小内径(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法I(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50553363K2KI1614.332.214.332.22114【ケイフレックス】16、【厚鋼電線管】G16、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E19/C19
¥440
¥389
¥428(税込)
当日出荷
50553379K2KI2219.339.319.332.52314【ケイフレックス】22、【厚鋼電線管】G22、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25
¥580
¥519
¥571(税込)
当日出荷
50553388K2KI2824.947.124.936.62516【ケイフレックス】28、【厚鋼電線管】G28、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E31/C31
¥780
¥679
¥747(税込)
当日出荷
50553397K2KI3634.557.434.540.12918【ケイフレックス】36、【厚鋼電線管】G36、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E39/C39
¥1,160
¥969
¥1,066(税込)
当日出荷
50553406K2KI4238.264.938.240.43418【ケイフレックス】42、【厚鋼電線管】G42、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E51/C51
¥1,490
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
50553415K2KI5449.577.849.5453320【ケイフレックス】54、【厚鋼電線管】G54、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E63/C63
¥2,180
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
50553424K2KI7060.692.460.6543921【ケイフレックス】70、【厚鋼電線管】G70、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】E75/C75
¥3,880
¥3,298
¥3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
50553433K2KI8275.5109.875.557.84122【ケイフレックス】82、【厚鋼電線管】G82、【ねじなし電線管/薄鋼電線管】-
¥5,800
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする