独立式サイクルスタンド(CS-M型)

独立式サイクルスタンド(CS-M型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型) - ダイケン独立式サイクルスタンド(CS-M型) - ダイケン
(4件のレビュー)

リーズナブルな価格のスチール製タイプ

内容量
1セット
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-M・MU・H型は18インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。
全6種類を絞り込む
色
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
適合タイヤ幅(mm)
材質
色
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像13469184CS-M1A-S9443422660以下ラック:スチールシルバー35以下
¥7,500
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
※商品画像13469200CS-M1B-S9443452660以下ラック:スチールシルバー20以下
¥8,500
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
69851139CS-M1AK-S----【ラック】スチールブラック-
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
69851148CS-M1BK-S----【ラック】スチールブラック-
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
49935988CS-M1A-S9443422645以下ラック:スチールめっき色35以下
¥7,500
取扱い終了
代替品有
49935997CS-M1B-S9443452645以下ラック:スチールめっき色35以下
¥8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49935988CS-M1A-S64423005-CS-M1A-S サイクルスタンド スチール製 モノタロウ 64423005サイクルスタンド スチール製モノタロウ1セット
¥3,298
税込¥3,628
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 自転車の安定駐輪のため。
ライフステージ 様(金融・保険業)

サイドスタンド自転車7の駐輪に最適。横ずれしなければ、隣に駐車している自動車などにキズもつかず、大変助かっています。
コンクリートに設置するため、アンカーではなくで、スリーエスなどの両面テープでとめられる構造だとありがたい。

対象商品 : 49935997
2021-02-13
用途: 自転車置き場として
特定非営利活動法人 ファインケア 様

早く届き想像していたよりも丈夫そうでよかったです。

対象商品 : 49935988
2020-03-04
用途: 駐輪場に設置

従来はサイクルスタンドが無かったので、雑然と駐輪しており、自転車が倒れて生徒がけがをする可能性があった。
設置後は、全く問題が無い。

対象商品 : 49935988
2020-11-09
用途: サイクルスタンド

早く届いて、思ったより、値段が安く、製品も良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする