ダイケン
独立式サイクルスタンド(CS-GU型)
(1件のレビュー)
高耐久と意匠性を備えたステンレス製
電動アシスト自転車の速度センサーが当たらない仕様
適合タイヤサイズ
20~28インチ
内容量
1セット
注意
※両足スタンドを立てた状態で収納した場合
※施工、組立、基礎工事、土間コンクリート工事、アンカー工事は含まれておりません。
※CS-G・GU型は20インチ以上の自転車の標準サイズで設定されています。
※自転車のサイズや形状により、収納できない場合があります。
※後カゴ付自転車が連続して収納になる場合は、うまく収納できない場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合タイヤ幅(mm)
材質
収納可能質量(kg)
付属品
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49935963
CS-GU1A-S
55以下
ラック:ステンレス
40以下
アンカーボルト(ステンレス)M8×2本付
スタンド低
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49935979
CS-GU1B-S
55以下
ラック:ステンレス
40以下
アンカーボルト(ステンレス)高位用:M8×1本・M6×2本付
スタンド高
¥
42,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください