オフィスチェアー レグノ2 ハイタイプ(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー レグノ2 ハイタイプ(配送・組立サービス付き) - コクヨ

前後に2分割された座面前部が後方へスライドし、連動して座後部と背が一体で後頃するダブルロッキング機構を採用。

幅(mm)
595
奥行(mm)
585
ヘッドレスト
なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
肘掛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43342146CR-FG218F4HSN24-VN1脚ミディアムミント875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845409CR-FG218F4VZ24-VN1脚ミディアムミント875~1065480~670470×450-なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342155CR-FG218F4HSN24-W1脚ミディアムミント875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845418CR-FG218F4VZ24-W1脚ミディアムミント875~1065480~670470×450-なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342164CR-FG218F4HSN65-VN1脚ディープマリン875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845427CR-FG218F4VZ64-VN1脚ミディアムマリン875~1065480~670470×450-なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342173CR-FG218F4HSN65-W1脚ディープマリン875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845436CR-FG218F4VZ64-W1脚ミディアムマリン875~1065480~670470×450-なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342189CR-FG218F4HSN69-VN1脚モデレートブルー875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845445CR-FG218F4VZ94-VN1脚ミディアムローズ875~1065480~670470×450-なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342198CR-FG218F4HSN69-W1脚モデレートブルー875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845454CR-FG218F4VZ94-W1脚ミディアムローズ875~1065480~670470×450-なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342207CR-FG218F4HSNA9-VN1脚マルーン875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845463CR-FG219F4VZ24-VN1脚ミディアムミント875~1065480~670470×450-あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342216CR-FG218F4HSNA9-W1脚マルーン875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845479CR-FG219F4VZ24-W1脚ミディアムミント875~1065480~670470×450-あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342225CR-FG218F4HSNB6-VN1脚ブラック875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845488CR-FG219F4VZ64-VN1脚ミディアムマリン875~1065480~670470×450-あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342234CR-FG218F4HSNB6-W1脚ブラック875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845497CR-FG219F4VZ64-W1脚ミディアムマリン875~1065480~670470×450-あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342243CR-FG218F4HSNC4-VN1脚スレートグレー875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845506CR-FG219F4VZ94-VN1脚ミディアムローズ875~1065480~670470×450-あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342259CR-FG218F4HSNC4-W1脚スレートグレー875~1065480~670470×45013.1なし
59,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845515CR-FG219F4VZ94-W1脚ミディアムローズ875~1065480~670470×450-あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342268CR-FG218F4VRB4-V1個ディープグレー875~1065480~670470×45014.895なし
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46845524CR-FG219F4VZE5-W1脚ダルグレー875~1065480~670470×450-あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342277CR-FG218F4VRB4-W1個ディープグレー875~1065480~670470×45015なし
44,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342286CR-FG219F4HSN24-VN1脚ミディアムミント875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342295CR-FG219F4HSN24-W1脚ミディアムミント875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342304CR-FG219F4HSN65-VN1脚ディープマリン875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342313CR-FG219F4HSN65-W1脚ディープマリン875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342329CR-FG219F4HSN69-VN1脚モデレートブルー875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342338CR-FG219F4HSN69-W1脚モデレートブルー875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342347CR-FG219F4HSNA9-VN1脚マルーン875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342356CR-FG219F4HSNA9-W1脚マルーン875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342365CR-FG219F4HSNB6-VN1脚ブラック875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342374CR-FG219F4HSNB6-W1脚ブラック875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342383CR-FG219F4HSNC4-VN1脚スレートグレー875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342399CR-FG219F4HSNC4-W1脚スレートグレー875~1065480~670470×45014.4あり
68,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43342408CR-FG219F4VRB4-V1個ディープグレー875~1065480~670470×45016.52あり
51,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする