危険物標識ヨコ ステッカー仕様
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
- 仕様
- ラミネート加工
- 材質
- 塩ビシール
- 質量(g)
- 80
- 取付方式
- ステッカー
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 600×300
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全46種類を絞り込む
色
メーカー商品コード
商品説明動画
【グリーンクロス】危険物標識 鉄板/ステッカー/PP/マグネット
安全標識 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14


























