アズワン
金冠剪刀
仕様
オートクレーブ可
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
110
タイプ
金冠剪刀
型番
GC
アズワン品番
0-245-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X10050000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32029823
GC
¥
5,470
¥
5,415
¥
5,957
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください