曜日別特売

セキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン

セキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン - エレコムセキュリティワイヤー (長さ1.7m 径2.2mm) ダイヤル式南京錠 4タイプマルチスロット対応 マルチロックパーツ 通常キー セキュリティケーブル パソコン - エレコム

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るダイヤル錠タイプのマルチセキュリティワイヤーロック。

用途
セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
適合
マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
その他
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
セット内容
ダイヤル式南京錠、マルチロックパーツ(ESL-RPA)、ワイヤー
材質
SUS、銅合金
色
【ワイヤー】シルバー
質量(g)
約74
タイプ
通常
種類
ダイヤル式南京錠+ワイヤー
ワイヤー長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ダイヤル式南京錠:22×10.8×59.5(フック太さ3.2)、マルチロックパーツ:18×3.7×33
ワイヤー太さ(mm)
2.2
材質(ワイヤー部)
スチール+ソフトPVCコーティング
内容量
1個
注意
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24779896ESL-10A
¥3,050
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする